SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016597
Sonepar Artikelnummer
120584641
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BF100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BF10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch vielseitige Anbindungsoptionen.
- Hohe Flexibilität in der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, unterschiedliche Schaltstellungen und Knopfvarianten.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine robuste Bauweise für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


