SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016603
Sonepar Artikelnummer
120584650
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CC100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, Metall hochglanz, schwarz
- Knebel: lang, 2 Schaltstellungen O
- Schaltwinkel: 45°
- Montage: einfach, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigbarkeit: Hochdruckstrahl geeignet
- Einfachheit: Schnelle Montage mit nur einer Hand und ohne spezielles Werkzeug.
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Vielfalt: Verfügbare Ausführungen in mehreren Farben und Schaltstellungen.
- Online Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation: Leicht zugängliche Informationen wie Handbuch und Anschlussdiagramm.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine robuste Bauweise für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


