SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016610
Sonepar Artikelnummer
120584655
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CF100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CF10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebel: lang mit 2 Schaltstellungen O-I
- Verrastend mit Schaltwinkel von 90°
- Hochdruckreiniger-fest und industrietauglich
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Integration mit 100%iger Verdrehschutz
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Nutzung durch verschiedene Ausführungen und Konfigurationen.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Geeignet für den Außeneinsatz und robust gegen aggressive Umgebungen.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


