SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016665
Sonepar Artikelnummer
120584661
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CL100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CL10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebel: lang
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionale Beleuchtung: nachrüstbar
- Vereinfachte Montage, die Zeit und Aufwand spart.
- Robuste Geräte, die für den Außeneinsatz und intensive Anwendungen geeignet sind.
- Minimierung von Fehlerquellen durch optimierte Anschlussmöglichkeiten.
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung.
- Vielfältige Ausführungen nach Kundenwunsch erhältlich.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen und robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


