SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016672
Sonepar Artikelnummer
120584665
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CM100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CM10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebel lang mit 3 Schaltstellungen: I>O
- Tastend mit Schaltwinkel: 2x45°
- Geeignet für Montage mit nutfreien Löchern
- Schutzart: industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Optionen: mehrere Farben, verschiedene Schaltstellungen, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Verringerter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich, was eine einfache Wartung und Reinigung ermöglicht
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bequem bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für eine einfache Handhabung
Knebelschalter beleuchtbar
Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen, robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


