SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CN100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016689
Sonepar Artikelnummer
120584669
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CN100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CN10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CN100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebel: lang, 3 Schaltstellungen (I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrahtung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- 100%iger Verdrehschutz integriert für zusätzliche Sicherheit
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilität und reduzierte Fehlerquellen durch moderne Verdrahtungsoptionen
- Komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


