SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CP100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016696
Sonepar Artikelnummer
120584672
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CP100AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CP10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CP100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, schwarz
- Knebel: lang
- Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
- Betätigung: links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert für sicheren Betrieb
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig sind
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Knebelschalter Beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist mit einem langlebigen, beleuchtbaren Design ausgestattet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


