SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BC600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968820
Sonepar Artikelnummer
120383101
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BC600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BC60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BC600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Beleuchtbar und rund mit einem Durchmesser von 22 mm
- Hochglanzoberfläche aus Metall
- Knebel kurz mit 2 Schaltstellungen O
- Schaltwinkel von 45°
- Robust und industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Montage ohne Spezialwerkzeug nötig, nur nutfreie Löcher für Montagebohrungen erforderlich
- Einfacher Montageprozess dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Hohe Schutzart ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl und schützt vor Staub und aggressiven Laugen
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbare Varianten bieten individuelle Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Einsatzanforderungen
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine Vielzahl von umfassenden Funktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


