SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209969827
Sonepar Artikelnummer
120383113
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BM600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BM60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Beleuchtbar
- 22 mm Durchmesser
- Rund, Metall, hochglanz, weiß
- Knebel, kurz
- 3 Schaltstellungen: I > O < II
- Tastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montagekonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Ausführungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Beliebige Anpassung durch nachrüstbare Beleuchtung und verschiedene Betätigungsformen
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


