SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BN600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969889
Sonepar Artikelnummer
120383116
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BN600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BN60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BN600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: ohne Spezialwerkzeug mit nur einer Hand
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Einbau durch innovative Aufschnappkonzept.
- Hervorragende Flexibilität und Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung.
- Hohe Robustheit und Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Kombinierbare Ausführungen mit unterschiedlichen Farben und Schaltstellungen.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für individuelle Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Knebelschalter
Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


