SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CC600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969698
Sonepar Artikelnummer
120584654
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CC600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CC60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CC600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: lang, 2 Schaltstellungen O
- Schaltwinkel: 45°
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anschlussmöglichkeiten
- Mehrere Lieferbare Ausführungen (Farben, Schaltstellungen, Beleuchtung)
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten inkl. Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Installation und Nutzung
Knebelschalter
Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


