SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209969735
Sonepar Artikelnummer
120584660
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CF600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CF60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Größe: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckreinigung möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Verwendung
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein modernes Design sowie hohe Funktionalität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


