SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CL600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970700
Sonepar Artikelnummer
120584664
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CL600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CL60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CL600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: lang
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage: Ohne Spezialwerkzeug mit nutfreien Löchern möglich
- Reinigung: Einfache Hochdruckreinigung möglich
- Vereinfachte Montage ermöglicht die Nutzung nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz für eine sichere Installation
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch diverse Ausführungen und Beleuchtungsoptionen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung bei der Installation
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine robuste und benutzerfreundliche Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


