SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970731
Sonepar Artikelnummer
120584668
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CM600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CM60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: lang
- Schaltstellungen: I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: vereinfacht durch Aufschnappkonzept, einhändige Montage möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, beleuchtet/unbeleuchtet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Höhere Flexibilität bei der Gerätekonfiguration
- Einfach zu montieren, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und besticht durch sein modernes Design sowie die einfache Montage.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


