SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CN600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970762
Sonepar Artikelnummer
120584671
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CN600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CN60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CN600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Vielfältige Ausführungen, einschließlich nachrüstbarer Beleuchtung
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


