SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522CP600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970786
Sonepar Artikelnummer
120584674
Hersteller Artikelnummer
3SU10522CP600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2CP60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522CP600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Metall, hochglanz, weiß
- Langer Knebel, 3 Schaltstellungen: I>O-II
- Links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel 2x45°
- Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionale Beleuchtung (auch nachrüstbar)
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Bohrungen
- Robuste Geräte, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Erhöhter Komfort durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


