SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BF603BA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956476
Sonepar Artikelnummer
120584903
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BF603BA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BF60-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BF603BA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: kurz
- Anzahl der Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend, Schaltwinkel 90°
- Mit Halter, Federzuganschluss
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, langer/kurzer Knebel oder Drehknopf
- Beleuchtung: beleuchtet/unbeleuchtet (Beleuchtung auch nachrüstbar)
- Einfaches Montagesystem ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100% Verdrehschutz für einfache Installation
- Hohe Schutzart ermöglicht ungestörten Betrieb unter schweren Bedingungen
- Flexible Anbindung an die Steuerung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation inkl. Handbuch und 3D-Daten verfügbar
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch ein modernes Design sowie einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


