SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BF601FA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956483
Sonepar Artikelnummer
120383188
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BF601FA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BF60-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BF601FA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: Rund, Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: Kurz
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Halter: Inklusive
- Verdrahtung: Schraubanschluss
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Montage: Keine Spezialwerkzeuge erforderlich, nur nutfreie Löcher
- Konnektivität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Kompakte und benutzerfreundliche Montage spart Zeit und Aufwand.
- Hohe Flexibilität bei der Verdrahtung minimiert Fehlerquellen.
- Robustheit und Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen gewährleisten zuverlässigen Betrieb.
- Vielfältige Ausführungen und Beleuchtungsoptionen bieten Anpassungsmöglichkeiten.
- Umfassende Dokumentation und Online-Konfigurator erleichtern die Auswahl und Bestellung.
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine benutzerfreundliche Montage sowie qualitativ hochwertige Materialien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


