SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BF601MA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956445
Sonepar Artikelnummer
120383189
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BF601MA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BF60-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BF601MA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend, Schaltwinkel: 90°
- Mit Halter: 1S, 1Ö
- Schraubanschluss
- Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess: Montagen sind nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich.
- 100%iger Verdrehschutz dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Erhöhte Flexibilität und weniger Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation für einfaches Verständnis und Nutzung.
- Vielfältige Ausführungen und Optionen zur Anpassung an verschiedene Anforderungen.
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem robusten und benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


