SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BF603MA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956452
Sonepar Artikelnummer
120584904
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BF603MA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BF60-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BF603MA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: kurz
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrie- und witterungsbeständig
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Montage sowie robustes Design aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


