SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BL601NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956513
Sonepar Artikelnummer
120383191
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BL601NA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BL60-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BL601NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: kurz, mit 3 Schaltstellungen I-O-II
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montage: Halter inklusive, Schraubanschluss
- Schutzart: Hoch
- Verdrahtung: Standard sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurze/lange Knöpfe, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastend/tastend
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Hohe Robustheit und Eignung für den Außeneinsatz, selbst bei Hochdruckreinigung.
- 100%iger Verdrehschutz ohne zusätzliche Montagebohrungen erforderlich.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Kostenlose Unterstützung beim Konfigurieren und Bestellen über den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme, steht zur Verfügung.
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet zahlreiche innovative Funktionen zur Vereinfachung der Montage und Nutzung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


