SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BM601NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956551
Sonepar Artikelnummer
120383193
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BM601NA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BM60-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BM601NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Module
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Einfache Montage: Das innovative Aufschnappkonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Hohe Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robustheit: Hohe Schutzart schützt gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Vielfältige Ausführungen: Verfügbar in mehreren Farben und Schaltstellungen, mit verschiedenen Betätigungen.
- Online-Konfigurator: Unterstützt bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten und Gehäusen.
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


