SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BL603NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956520
Sonepar Artikelnummer
120584906
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BL603NA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BL60-3NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BL603NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit Schaltwinkel: 2x45°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, für industriellen Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurz/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch flexible Anbindungsmöglichkeiten
- Hohe Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung beim Konfigurieren und Bestellen durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Leichte Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl möglich
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebel-Schalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch einen robusten und hochglänzenden Metall-Look aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


