SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 2x1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BM601LA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956537
Sonepar Artikelnummer
120383192
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BM601LA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BM60-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BM601LA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.106 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Betriebsstunden: 10:30h/12h/13:30h
- Anschluss: 2x1S+1Ö, Schraubanschluss
- Schutzart: hoch, industriefähig
- Einfache Montage durch innovatives Aufschnappkonzept mit nur einer Hand.
- Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
- Hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben und Varianten für Schaltstellungen.
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


