SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 2x1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BL603LA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956506
Sonepar Artikelnummer
120584905
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BL603LA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BL60-3LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BL603LA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: hochglanz Metall
- Farbe: weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Schaltwinkel: 2x45°
- Mit Halter: 2x1S+1Ö
- Federzuganschluss
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Flexibilität: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich.
- Hohe Robustheit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
- Kostenersparnis durch reduzierten Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
- Verschiedene Ausführungen verfügbar, wie mehrere Farben und Schaltstellungen.
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm
Der Knebel-Schalter SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen und benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


