SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, 2x1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502BM603LA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956544
Sonepar Artikelnummer
120584907
Hersteller Artikelnummer
3SU11502BM603LA0
Hersteller Typ
3SU1150-2BM60-3LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502BM603LA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Beleuchtung: beleuchtet/unbeleuchtet, auch nachrüstbar
- Halter: Lieferung inklusive Halter und Module
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Einfache Montage: Dank des innovativen Aufschnappkonzepts ist nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz integriert, Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher.
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet, auch Hochdruckreinigung möglich.
- Erhöhte Flexibilität und weniger Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebel-Schalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


