SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522FC600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021164
Sonepar Artikelnummer
120584675
Hersteller Artikelnummer
3SU10522FC600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2FC60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522FC600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, weiß
- Knebel: kurz
- Anzahl der Schaltstellungen: 2
- Funktion: tastend
- Schaltwinkel: 45°
- Schutzart: hoch bis industrietauglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage: Dank des innovativen Aufschnappkonzepts ist keine Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz für eine fehlerfreie Installation.
- Industriefestigkeit: Geräte sind Staub-, Öl- und laugenbeständig.
- Flexible Optionen: Mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen und Beleuchtungsoptionen verfügbar.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, um die Nutzung zu erleichtern.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet eine Vielzahl an Ausführungen und Optionen für individuelle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


