SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522FF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021188
Sonepar Artikelnummer
120584676
Hersteller Artikelnummer
3SU10522FF600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2FF60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522FF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: hochglanz Metall, weiß
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, industrielle Tauglichkeit
- Geeignet für den Außeneinsatz
- Verkabelung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität dank vielfältiger Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Bauweise, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebel Schalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


