SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522FL600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021195
Sonepar Artikelnummer
120584677
Hersteller Artikelnummer
3SU10522FL600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2FL60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522FL600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, weiß
- Knebel: kurz, 3 Schaltstellungen (I-O-II)
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: industrie- und wetterfest
- Montage: einfaches Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Minimierter Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität dank verschiedener Ausführungen und Schaltstellungen
- Einfacher Einsatz im Außenbereich dank hohem Schutz gegen Staub und Niederschlag
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation für einfache Installation und Nutzung
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein robustes Design in verschiedenen Ausführungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


