SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522FM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021171
Sonepar Artikelnummer
120584678
Hersteller Artikelnummer
3SU10522FM600AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2FM60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522FM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz, weiß
- Schaltereinstellungen: 3 Schaltstellungen I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- Schutzart: hochgradig, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Kein Verdrehschutz erforderlich dank integriertem Design
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexibilität bei der Anbindung und Reduzierung von Verdrahtungsaufwand
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Knebelschalter Beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen und benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


