Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall matt, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall matt, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DF500AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621054230

Sonepar Artikelnummer

120949499

Hersteller Artikelnummer

3SU10622DF500AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2DF50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622DF500AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

blau

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Breite der Öffnung:

38 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

    Knebelschalter beleuchtbar

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem ergonomischen Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall matt
    • Farbe: blau
    • Knebel: kurz
    • Frontring für flachen Einbau
    • Schaltstellungen: 2 (O-I)
    • Verrastend
    • Schaltwinkel: 90°
    • Betriebsstunden: 10:30h/13:30h

    Kunden Vorteile:

    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
    • 100%iger Verdrehschutz integriert.
    • Hohe Schutzart macht die Geräte perfekt für industrielle Anwendungen und den Außeneinsatz.
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich; staub- und öldicht.
    • Flexible Verdrahtungsoptionen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten) verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie