SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, gelb, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DL300AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - gelb
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621044774
Sonepar Artikelnummer
120945419
Hersteller Artikelnummer
3SU10622DL300AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2DL30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622DL300AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall, matt
- Farbe: gelb
- Knebel: kurz
- Frontring für flachen Einbau
- 3 Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Robuste Bauweise für Industrieeinsatz
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz in den Montagebohrungen
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


