SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016702
Sonepar Artikelnummer
120584680
Hersteller Artikelnummer
3SU10622DC100AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2DC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622DC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall matt, schwarz
- Knebel: kurz
- Frontring für flachen Einbau
- Tastend, Schaltwinkel: 45°
- Geeignet für Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verrastende/tastende Betätigung erhältlich
- Einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Geräteanpassung
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare Ausführungen in mehreren Farben und Schaltstellungen für individuelle Anpassungen
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Inbetriebnahme
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


