SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016719
Sonepar Artikelnummer
120584681
Hersteller Artikelnummer
3SU10622DF100AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2DF10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622DF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Design: rund, Metall matt, schwarz
- Knebeltyp: kurz
- Frontring: für flachen Einbau, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart, industriegerecht und für Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel, beleuchtet/unbeleuchtet (nachrüstbar)
- Einfacher Montageprozess durch innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und geringere Fehlerquellen dank flexibler Anschlussmöglichkeiten.
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb selbst unter extremen Bedingungen.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung von Komponenten.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt Anwender bei Installation und Nutzung.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist für industrielle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


