SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016726
Sonepar Artikelnummer
120584682
Hersteller Artikelnummer
3SU10622DL100AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2DL10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622DL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall, matt, schwarz
- Knebel: kurz
- Frontring: für flachen Einbau
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Positionen: 10:30h/12h/13:30h
- Überschreitung Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Kategorie der Verbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurz/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfaches Montagekonzept, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert.
- 100%iger Verdrehschutz, der die Installation erleichtert.
- Hochdruckreinigung der Geräte möglich.
- Flexible Anbindung an Steuerungen reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Graphischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage sowie hohe Schutzart für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


