SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016733
Sonepar Artikelnummer
120584683
Hersteller Artikelnummer
3SU10622DM100AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2DM10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622DM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund, Metall matt, schwarz
- Knebel: kurz
- Frontring für flachen Einbau
- Tastend, Schaltwinkel 2x45°
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: hohes Niveau, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Einzelgerät, Halter und Module bitte extra bestellen
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch und Anschlussdiagramm
- Vielfältige Ausführungen erhältlich (Farben, Schaltstellungen, Beleuchtung)
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


