SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016740
Sonepar Artikelnummer
120584685
Hersteller Artikelnummer
3SU10622EC100AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2EC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622EC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Design: rund, Metall matt, schwarz
- Knebel: lang, tastend
- Schaltwinkel: 45°
- Zulassungen: weltweite Produkt-Zulassungen
- Montage: innovative Aufschnappkonzept, Montagebohrungen benötigen nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, industrietauglich, auch für Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, beleuchtet/unbeleuchtet (Beleuchtung nachrüstbar)
- Einfacher und ausreichend für die Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Einzelgeräten und Beschriftungen dank des grafischen Online-Konfigurators.
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig sind.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine hohe Robustheit und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


