SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016757
Sonepar Artikelnummer
120584689
Hersteller Artikelnummer
3SU10622EF100AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2EF10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622EF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall matt, schwarz
- Schaltwinkel: 90°
- Stellung: 10:30h/13:30h
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältliche Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet
- Vereinfachte Montage reduziert Zeit und Aufwand
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Bauweise widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung
- Beleuchtung nachrüstbar für zusätzliche Funktionalität
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine vereinfachte Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


