SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016764
Sonepar Artikelnummer
120584690
Hersteller Artikelnummer
3SU10622EL100AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2EL10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622EL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall matt, schwarz
- Knebel: lang
- Frontring: für flachen Einbau
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schaltstellungen: 10:30h, 12h, 13:30h
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, mit oder ohne Beleuchtung (Beleuchtung nachrüstbar)
- Einfacher Montageprozess dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Vielseitige Auswahlmöglichkeiten bei Geräten und Zubehör durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt eine einfache Installation und Nutzung.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


