SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz, Knebel lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621016771
Sonepar Artikelnummer
120584691
Hersteller Artikelnummer
3SU10622EM100AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2EM10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622EM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Form: rund
- Material: Metall matt, schwarz
- Knebel: lang
- Frontring für flachen Einbau
- Tastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Ausführungen: 2-4 Schaltstellungen
- Optional: beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsätze.
- Unempfindlich gegen Staub, Öle und aggressive Laugen für einen zuverlässigen Betrieb.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und erhöhte Flexibilität durch moderne Anbindungsmöglichkeiten.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bequem bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Knebelschalter beleuchtbar
SIRIUS ACT Knebelschalter zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


