SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, weiß, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DN600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621047669
Sonepar Artikelnummer
120584684
Hersteller Artikelnummer
3SU10622DN600AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2DN60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622DN600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 30 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, matt, weiß
- Knebel: Kurz
- Frontring für flachen Einbau
- 3 Schaltstellungen: I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Zulassung: Weltweit
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Integration: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich.
- 100%iger Verdrehschutz integriert.
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar.
- Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten erhältlich.
Knebelschalter
Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


