SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, weiß, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622FF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621070018
Sonepar Artikelnummer
120946578
Hersteller Artikelnummer
3SU10622FF600AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2FF60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622FF600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.085 kg
- Beleuchtbarer Knebelschalter
- Durchmesser: 30 mm, rund
- Material: Metall, matt, weiß
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Erforderliche Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Robuste Bauweise gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Vielseitige Anpassungsoptionen mit verschiedenen Farben und Ausführungen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch sein innovatives Design sowie benutzerfreundliche Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


