SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, weiß, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622FM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621070025
Sonepar Artikelnummer
120952730
Hersteller Artikelnummer
3SU10622FM600AA0
Hersteller Typ
3SU1062-2FM60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10622FM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
38 mm
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.085 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Material: Metall, matt, weiß
- Knebeltyp: kurz
- Frontring für flachen Einbau
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montage: Ein-Hand-Montage mit integriertem Verdrehschutz
- Schutzart: Industriegeeignet, für den Außeneinsatz
- Verbindungen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Flexibilität und reduzierte Fehlerquellen durch moderne Verdrahtungsoptionen
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreiniger standhalten
- Erweiterte Auswahl an Ausführungen und Beleuchtungsoptionen verfügbar
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt den Nutzer bei Installation und Nutzung
Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


