Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DC400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967441

Sonepar Artikelnummer

120383562

Hersteller Artikelnummer

3SU10622DC400AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2DC40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622DC400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

38 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, grün, Knebel, kurz

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Frontring für flachen Einbau
    • 2 Schaltstellungen O
    • Schaltwinkel 45°
    • Typ: Knebelschalter SIRIUS ACT
    • Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, verschiedene Betätigungsarten

    Kunden Vorteile:

    • Einfach montiert: Montage erfordert keine Spezialwerkzeuge und ist schnell erledigt.
    • Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten minimiert Fehlerquellen.
    • Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen.
    • Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzung und Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie