Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DF400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967472

Sonepar Artikelnummer

120383565

Hersteller Artikelnummer

3SU10622DF400AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2DF40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622DF400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

38 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet eine robuste Bauweise für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, grün
    • Knebel: kurz
    • Frontring für flachen Einbau
    • 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
    • Schaltwinkel: 90°
    • Zeiten: 10:30h/13:30h
    • Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
    • Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand nötig
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Verfügbarkeit über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage
    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anwendung
    • Robuste Geräte, die auch für den Außeneinsatz geeignet sind
    • Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl
    • Breite Auswahl an Ausführungen und Anpassungen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie