Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EF400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968370

Sonepar Artikelnummer

120383568

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EF400AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EF40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EF400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, grün

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt, grün
    • Frontring für flachen Einbau
    • Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
    • Schaltwinkel: 90°
    • Weltweite Produkt-Zulassungen
    • Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anwendung
    • Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar
    • Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
    • Einzelgerät, Halter und Module separat bestellbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie