Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DM400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967533

Sonepar Artikelnummer

120383571

Hersteller Artikelnummer

3SU10622DM400AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2DM40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622DM400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

38 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch sein einzigartiges Design und robuste Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, grün
    • Knebel: kurz
    • Frontring für flachen Einbau
    • Schaltstellungen: 3 (I>O
    • Tastend, Schaltwinkel: 2x45°
    • Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher
    • Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl der Ausführungen (Farben, Schaltstellungen, Beleuchtungen)
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhältlich mit umfangreicher Dokumentation zur Unterstützung (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie