Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EM400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968431

Sonepar Artikelnummer

120383577

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EM400AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EM40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EM400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein robustes Design aus Metall.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, grün
    • Schaltstellungen: 3 (I>O
    • Tastend
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher
    • 100%iger Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Vielfältige Ausführungen und Nachrüstmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie