Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EL400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968400

Sonepar Artikelnummer

120383580

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EL400AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EL40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EL400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.084 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, grün

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage sowie hohe Robustheit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt, grün
    • Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
    • Verrastend mit Schaltwinkel 2x45°
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
    • Durchgehende Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Verkabelung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurz/lang, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Flexibilität bei der Verdrahtung reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Sichere Nutzung in rauen Umgebungen dank hoher Schutzart und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, um die Nutzung zu erleichtern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie