Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EC400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967564

Sonepar Artikelnummer

120584687

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EC400AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EC40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EC400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.084 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, grün

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem einzigartigen Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Schaltwinkel: 45°
    • 2 Schaltstellungen O
    • Frontring für flachen Einbau
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Verdrehschutz integriert
    • Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagesystem, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert.
    • Hohe Schutzart für industrielle und outdoor Anwendungen.
    • Minimierter Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen durch einfache Anbindung.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation bietet zusätzliche Unterstützung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie